Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99190600
Cod. Produttore
99190600
Cod. EAN
8012952312522

Informazioni di prodotto

PALO 60 5 H=2500MM NERO
Il palo in vetroresina con codice 991906-00 è un elemento conico di colore nero, caratterizzato da elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV, che lo rende inattaccabile dalla corrosione. Ha un diametro di attacco di 60 mm e un peso di soli 2 kg, risultando quindi leggero e facile da maneggiare. Questo palo offre un isolamento elettrico naturale, una manutenzione ridotta e una notevole flessibilità all’azione del vento, riducendo il rischio di danni in caso di urti. È particolarmente indicato per l’installazione di corpi illuminanti leggeri e di piccole dimensioni, soprattutto in ambienti privati dove è importante anche l’aspetto estetico e la resistenza al vandalismo. Può essere installato sia su basetta che interrato, a seconda delle esigenze di misura. Il prodotto è marcato CE e rispetta le normative vigenti. Descrizione del produttore: Palo in vetroresina

colore

Nero

Tipologia

Cilindrico

materiale

Altro

diametro estremità del piedistallo

60 mm

Produttore

Palo vetroresina nero 60mm H2500mm per illuminazione stradale