Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99190300
Cod. Produttore
99190300
Cod. EAN
8012952312294

Informazioni di prodotto

PALO 60 5 H=1000MM NERO
Il palo in vetroresina DS99190300 è un prodotto conico di elevata resistenza meccanica, realizzato in materiale inattaccabile dalla corrosione e stabilizzato ai raggi UV. Grazie alla sua leggerezza e all’isolamento elettrico, offre una manutenzione ridotta e una maggiore sicurezza in caso di urti. La sua estrema flessibilità lo rende adatto a resistere all’azione del vento. Ideale per l’installazione di corpi illuminanti leggeri e di piccole dimensioni, è particolarmente indicato per zone private soggette a vandalismo. Il palo è di colore nero, con attacco da 60 mm e può essere installato su basetta o interrato a seconda delle esigenze. È conforme alle normative CE. Descrizione del produttore: Palo in vetroresina

colore

Nero

Tipologia

Cilindrico

materiale

Altro

diametro estremità del piedistallo

60 mm

Produttore

Palo vetroresina conico 60mm nero H1000mm per illuminazione stradale