Descrizione del prodotto
Palo da interrare realizzato in acciaio zincato e verniciato con polvere di poliestirene termoindurente di colore grigio. Progettato con foro per l’ingresso del cavo di alimentazione, è dotato di finestra di ispezione con morsettiera estraibile a 4 poli e 2 fusibili da 10A, oltre a una derivazione da 2,5 mm² con fusibile da 16A. Il palo presenta un attacco testa da 60 mm, compatibile con i bracci accessori 513 e 532. La struttura cilindrica garantisce resistenza e durata, con un peso di 28 kg. È adatto per installazioni interrate e conforme alle normative CE, con verifica della resistenza al vento secondo la norma EN 40-3-1. La finitura verniciata assicura protezione dagli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Palo da interrare