›

PALO CURVO MT 2 MM.50X2 DISTANZIATO

Cod. Rexel OFFL07-803
Cod. Produttore 07-803
Cod. EAN 8017152078032

Informazioni principali

  • Dimensioni: MT 2 mm
  • Sezione: 50x2
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: IP e NEMA
  • Resistente a: Agenti atmosferici
  • Finitura: Trattamento superficiale
  • Applicazione: Esterni e industriali
  • Serie: OFFL07

Descrizione del prodotto

Il prodotto OFFL07-803 è un palo curvo di dimensione MT 2 mm con sezione 50x2, realizzato con materiali di alta qualità e progettato per applicazioni elettriche. La sua forma curva permette una facile installazione e un'ottima distribuzione delle linee elettriche, garantendo sicurezza e affidabilità. La robustezza del materiale assicura resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per ambienti esterni o industriali. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA ne permette l'uso in condizioni di elevata protezione contro polvere e acqua. La finitura e il trattamento superficiale migliorano la durabilità e facilitano la manutenzione. Questo palo curvo si integra perfettamente con altri materiali elettrici, assicurando un collegamento stabile e sicuro. La sua struttura è pensata per supportare cavi e componenti elettrici di varia natura, contribuendo a un impianto efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Il prodotto OFFL07-803 è un palo curvo di dimensione MT 2 mm con sezione 50x2, realizzato con materiali di alta qualità e progettato per applicazioni elettriche. La sua forma curva permette una facile installazione e un'ottima distribuzione delle linee elettriche, garantendo sicurezza e affidabilità. La robustezza del materiale assicura resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per ambienti esterni o industriali. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA ne permette l'uso in condizioni di elevata protezione contro polvere e acqua. La finitura e il trattamento superficiale migliorano la durabilità e facilitano la manutenzione. Questo palo curvo si integra perfettamente con altri materiali elettrici, assicurando un collegamento stabile e sicuro. La sua struttura è pensata per supportare cavi e componenti elettrici di varia natura, contribuendo a un impianto efficiente e sicuro.
PALO CURVO MT 2 MM.50X2 DISTANZIATO