Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42506700
Cod. Produttore
42506700
Cod. EAN
8012952109139

Informazioni di prodotto

PALO CONICO C/BASE 1480 H=8000MM G9007
Palo conico in acciaio laminato a caldo con base, progettato per applicazioni di illuminazione esterna. Il corpo è realizzato in acciaio resistente, con attacco testa palo di diametro 60 mm. La verniciatura è eseguita con polvere di poliestirene termoindurente di colore grigio, garantendo protezione e durata nel tempo. Il palo è dotato di 2 fusibili da 16 A, morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie con sezione fino a 10 mm² e derivazione da 2,5 mm². È conforme alle normative CE e sottoposto a test di resistenza alla spinta del vento secondo la norma EN 40-3-1, per assicurare stabilità e sicurezza nelle diverse condizioni ambientali. Il peso complessivo è di 85 kg. Adatto per l’installazione di apparecchi di illuminazione con diverse tipologie di diffusori. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio con base

colore

Altro

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

139 mm

A cono

Produttore

Palo conico acciaio base 8000 mm per illuminazione esterna