Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42505100
Cod. Produttore
42505100
Cod. EAN
8012952037968

Informazioni di prodotto

PALO CONICO C/BASE 1480 H=4000MM G9007
PALO CONICO C BASE 1480 H 4000MM G9l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio con base

colore

Altro

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

89 mm

A cono

Produttore

Palo conico illuminazione LED base 1480 mm altezza 4000 mm uso esterno