Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42505800
Cod. Produttore
42505800
Cod. EAN
8012952109108

Informazioni di prodotto

PALO CONICO C/BASE 1480 H=7000MM G9007
Palo conico realizzato in acciaio laminato a caldo, dotato di base e attacco testa palo da 60 mm. La struttura è verniciata con polvere di poliestirene termoindurente di colore grigio, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Il palo è progettato con 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie con capacità fino a 10 mmq e derivazione da 2,5 mmq, ed è classificato in classe di isolamento II. Il design conico e la robustezza dell’acciaio lo rendono ideale per applicazioni di illuminazione esterna, con particolare attenzione alla resistenza alla spinta del vento secondo le normative EN 40-3-1 e DM 14/01/2008. Il peso complessivo è di 70 kg. La marcatura CE e i test di laboratorio assicurano conformità e affidabilità. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio con base

colore

Altro

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

127 mm

A cono

Produttore

Palo conico acciaio base 1480mm altezza 7000mm esterno