Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42505000
Cod. Produttore
42505000
Cod. EAN
8012952037937

Informazioni di prodotto

PALO CONICO C/BASE 1480 H=3000MM G9007
Palo conico realizzato in acciaio laminato a caldo con base di fissaggio, progettato per applicazioni di illuminazione esterna. La struttura conica garantisce robustezza e stabilità, mentre la finitura con vernice a polvere di poliestere termoindurente conferisce resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. Dotato di due fusibili da 16 A e borneria estraibile a 4 poli per un collegamento sicuro e versatile, supporta derivazioni fino a 2,5 mm². La colonna è conforme alle normative CE e sottoposta a prove di laboratorio per la resistenza al vento secondo la norma EN 40-3-1, assicurando affidabilità anche in condizioni ambientali impegnative. Il colore grigio ne facilita l'inserimento in diversi contesti urbani e industriali. Peso 22 kg. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio con base

colore

Altro

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

89 mm

A cono

Produttore

Palo conico acciaio base 3000mm illuminazione esterna