Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42505300
Cod. Produttore
42505300
Cod. EAN
8012952074635

Informazioni di prodotto

PALO CONICO C/BASE 1480 H=6000MM G9007
Palo conico realizzato in acciaio laminato a caldo, caratterizzato da una struttura robusta e durevole, ideale per applicazioni di illuminazione esterna. La colonna presenta una base stabile e un fissaggio superiore con diametro ø60, verniciata con polvere di poliestirene termoindurente di colore grigio, che garantisce resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. Dotata di due fusibili da 16A e di un bornero estraibile a 4 poli/3 vie per collegamenti fino a 10 mm² con derivazione da 2,5 mm², è conforme alle normative CE e resiste alle sollecitazioni del vento secondo la norma EN 40-3-1. Il peso complessivo è di 44 kg, adatto per installazioni con esigenze di stabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio con base

colore

Altro

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

127 mm

A cono

Produttore

Palo conico acciaio base 6000mm illuminazione esterna