Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42505700
Cod. Produttore
42505700
Cod. EAN
8012952074659

Informazioni di prodotto

PALO CONICO C/BASE 1480 H=6000MM GRAFITE
Palo conico in acciaio con base, caratterizzato da una struttura robusta in acciaio laminato a caldo con fissaggio superiore ø60. La versione con base richiede l'installazione di quattro tirefondi interrati per garantire stabilità. Dotato di due fusibili da 16 A, morsettiera estraibile a 4 poli con 3 vie per sezioni fino a 10 mm² e derivazione da 2,5 mm². Il palo è verniciato con polvere di poliestere termoindurente di colore grafite, assicurando resistenza agli agenti atmosferici e durata nel tempo. Conforme alle normative CE, è progettato per resistere alle sollecitazioni del vento secondo la norma EN 40-3-1, permettendo l'aggiunta di accessori in base alle specifiche di carico. Il peso complessivo è di 52 kg, ideale per applicazioni di illuminazione pubblica e urbana che richiedono un supporto affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio con base

colore

Altro

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

127 mm

A cono

Produttore

Palo conico acciaio base 6000mm illuminazione stradale