Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42505200
Cod. Produttore
42505200
Cod. EAN
8012952038002

Informazioni di prodotto

PALO CONICO C/BASE 1480 H=5000MM G9007
Palo conico in acciaio laminato a caldo con base, ideale per applicazioni di illuminazione esterna. La colonna presenta una finitura con vernice a polvere di poliestere termoindurente di colore grigio, che garantisce resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. È dotata di fissaggio superiore ø60 e dispone di un bornero estraibile a 4 poli e 3 vie, con fusibili da 16 A, che permette un collegamento sicuro e versatile. Il palo ha un peso di 39 kg e rispetta le normative CE con prove di laboratorio per la resistenza al vento secondo la norma EN 40-3-1. Progettato per supportare vari tipi di apparecchiature di illuminazione, è adatto per installazioni in aree pubbliche come piazze e strade, assicurando stabilità e affidabilità. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio con base

colore

Altro

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

102 mm

A cono

Produttore

Palo conico acciaio base 5000mm illuminazione stradale