Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42505600
Cod. Produttore
42505600
Cod. EAN
8012952038033

Informazioni di prodotto

PALO CONICO C/BASE 1480 H=5000MM GRAFITE
Palo conico in acciaio laminato a caldo con base, progettato per applicazioni di illuminazione esterna. La colonna presenta una connessione testa ø60 e viene fornita con un rivestimento in poliestere termoindurente di colore grafite, che garantisce resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo. La versione con base richiede l'acquisto di 4 perni di ancoraggio per il fissaggio interrato, assicurando stabilità e sicurezza. Dotato di 2 fusibili da 16A e bornero estraibile a 4 poli/3 vie, supporta sezioni fino a 10mm² e derivazione da 2,5mm². Conforme alle normative CE e testata secondo la norma EN 40-3-1 per la resistenza al carico del vento, è adatta per installazioni in ambienti esterni soggetti a condizioni climatiche variabili. Il palo ha un peso di 39 kg e classe di isolamento II. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio con base

colore

Altro

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

102 mm

A cono

Produttore

Palo conico acciaio base 5000mm esterno grafite