Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42505500
Cod. Produttore
42505500
Cod. EAN
8012952037999

Informazioni di prodotto

PALO CONICO C/BASE 1480 H=4000MM GRAFITE
Palo conico in acciaio laminato a caldo con base, caratterizzato da un design robusto e funzionale ideale per l'illuminazione esterna. Il corpo è verniciato con polvere di poliestirene termoindurente di colore grafite, che garantisce resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. L'attacco testa palo ha un diametro di 60 mm, mentre la versione con base richiede l'acquisto di 4 tirafondi da interrare per l'installazione. Dotato di 2 fusibili da 16A e morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie, supporta sezioni fino a 10 mm² con derivazione da 2,5 mm². Il palo è conforme alle normative CE e ai test di resistenza al vento secondo le norme EN 40-3-1 e DM 14/01/2008, assicurando sicurezza e affidabilità. Il peso complessivo è di 24 kg, rendendo il prodotto stabile e adatto per applicazioni urbane e stradali. La classe di isolamento è II. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio con base

colore

Altro

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

89 mm

A cono

Produttore

Palo conico acciaio base 4000mm illuminazione stradale