Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42516500
Cod. Produttore
42516500
Cod. EAN
8012952167184

Informazioni di prodotto

PALO CONICO 1481 H=8800MM ANTRACITE
Palo conico in acciaio laminato a caldo, progettato per essere interrato e garantire un'installazione stabile e duratura. La colonna ha una finitura con verniciatura a polvere di poliestirene termoindurente di colore antracite, che assicura resistenza agli agenti atmosferici e un aspetto elegante. È dotata di fissaggio per la testa della colonna ø60, con due fusibili da 16A e un bornero estraibile a 4 poli/3 vie per connessioni fino a 10 mm², con derivazione da 2,5 mm², conforme alla classe di isolamento II. Il design conico conferisce robustezza e stabilità, mentre il peso di 98,2 kg ne garantisce solidità. La colonna è marcata CE e sottoposta a prove di laboratorio per la verifica della resistenza al carico del vento secondo la normativa EN 40-3-1, assicurando sicurezza e affidabilità in ambienti esterni. Il colore antracite si integra facilmente in contesti urbani e paesaggistici, rendendo questo palo ideale per applicazioni di illuminazione pubblica e urbana. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio da interrare

colore

Antracite

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

139 mm

A cono

Produttore

Palo conico acciaio antracite 8800mm illuminazione stradale