› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Palo conico acciaio 6800 mm antracite per illuminazione stradale

Cod. Rexel DS42516300
Cod. Produttore 42516300
Cod. EAN 8012952167160

Informazioni principali

  • Corpo: acciaio laminato a caldo
  • Attacco palo: 60mm
  • Verniciatura: polvere di poliestirene
  • Colore: antracite
  • Peso: 51 kg
  • Classe isolamento: II
  • Marcatura: CE
  • Serie: 1481

Descrizione del prodotto

Palo conico in acciaio laminato a caldo, progettato per essere interrato e garantire stabilità e resistenza nel tempo. Dotato di attacco testa palo con diametro di 60 mm, il palo è completo di morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie con capacità di 10 mmq e derivazione da 2,5 mmq, con 2 fusibili da 16A integrati. La verniciatura è realizzata con polvere di poliestirene termoindurente, che conferisce una finitura di colore antracite resistente agli agenti atmosferici. Il prodotto è conforme alle normative CE e ai test di laboratorio per la resistenza alla spinta del vento secondo la norma EN 40-3-1 e il DM 14/01/2008, assicurando affidabilità anche in condizioni ambientali critiche. Il palo ha un peso di 51 kg e appartiene alla classe di isolamento II. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio da interrare

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

127 mm

A cono

Palo conico acciaio 6800 mm antracite per illuminazione stradale