Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42516200
Cod. Produttore
42516200
Cod. EAN
8012952167153

Informazioni di prodotto

PALO CONICO 1481 H=5500MM ANTRACITE
Palo conico in acciaio laminato a caldo, progettato per essere interrato, con altezza di 5500 mm e peso di 33,5 kg. Il corpo è realizzato in acciaio resistente e verniciato in polvere di poliestirene termoindurente di colore antracite, che garantisce durabilità e protezione dagli agenti atmosferici. Dotato di attacco palo ø60 mm, morsettiera asportabile 4 poli/3 vie con capacità fino a 10 mmq e derivazione 2,5 mmq, con 2 fusibili da 16A integrati e isolamento di classe II. Questo palo è conforme alle normative CE e ai test di laboratorio per la resistenza alla spinta del vento secondo la normativa DM 14/01/2008 e EN 40-3-1, assicurando affidabilità e sicurezza nelle installazioni di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio da interrare

colore

Antracite

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

102 mm

A cono

Produttore

Palo conico acciaio 5500mm antracite illuminazione esterna