› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Palo conico acciaio 4500mm antracite illuminazione stradale

Cod. Rexel DS42516100
Cod. Produttore 42516100
Cod. EAN 8012952167146

Informazioni principali

  • Corpo: acciaio laminato a caldo
  • Attacco palo: 60mm
  • Verniciatura: polvere di poliestirene
  • Colore: antracite
  • Fusibili: 2 x 16A
  • Morsettiera: 4 poli/3 vie 10mm²
  • Classe isolamento: II
  • Serie: 1481

Descrizione del prodotto

Palo conico in acciaio laminato a caldo, progettato per essere interrato. Il corpo è realizzato in acciaio di alta qualità, con attacco testa palo da 60 mm, dotato di due fusibili da 16A e morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie con derivazione da 2,5 mm². La superficie è protetta da una verniciatura a polvere di poliestirene termoindurente di colore antracite, che garantisce resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. Il palo è conforme alle normative CE e sottoposto a test di laboratorio per la verifica della resistenza alla spinta del vento secondo la norma EN 40-3-1, assicurando affidabilità e sicurezza nell’installazione. Il design conico conferisce stabilità e un’estetica moderna, ideale per applicazioni di illuminazione pubblica e urbana. Il peso complessivo è di 25,9 kg. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio da interrare

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

89 mm

A cono

Palo conico acciaio 4500mm antracite illuminazione stradale