Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42516000
Cod. Produttore
42516000
Cod. EAN
8012952167139

Informazioni di prodotto

PALO CONICO 1481 H=3500MM ANTRACITE
Palo conico in acciaio laminato a caldo da interrare, con attacco testa palo ø60 mm. Dotato di due fusibili da 16 A e morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie con capacità di 10 mm² e derivazione da 2,5 mm². Verniciato con polvere di poliestirene termoindurente di colore antracite, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Progettato per resistere alla spinta del vento secondo le normative vigenti EN 40-3-1 e DM 14/01/2008, è conforme alle marcature e test CE. Il palo ha un peso di 18 kg ed è ideale per applicazioni di illuminazione pubblica e urbana, offrendo una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio di apparecchi di illuminazione. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio da interrare

colore

Antracite

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

89 mm

A cono

Produttore

Palo conico acciaio 3500mm antracite illuminazione stradale