Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42515800
Cod. Produttore
42515800
Cod. EAN
8012952109160

Informazioni di prodotto

PALO CONICO 1481 H=7800MM GREY9007
Palo conico in acciaio laminato a caldo, progettato per essere interrato e garantire stabilità e resistenza nel tempo. La struttura presenta una finitura con verniciatura a polvere di poliestere termoindurente di colore grigio (Grey 9007), che assicura protezione contro gli agenti atmosferici e la corrosione. Dotato di fissaggio superiore ø60 mm, il palo include due fusibili da 16 A, un bornier estraibile a 4 poli con 3 vie per cavi fino a 10 mm² e una derivazione da 2,5 mm², offrendo una connessione sicura e affidabile. La sua forma conica conferisce un design elegante e funzionale, adatto a molteplici applicazioni di illuminazione esterna. Conforme alle normative CE e sottoposto a prove di laboratorio per garantire la resistenza al carico del vento secondo la norma EN 40-3-1, è ideale per l’installazione in aree urbane e pubbliche. Il peso complessivo è di 59 kg, assicurando robustezza e stabilità anche in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio da interrare

colore

Altro

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

127 mm

A cono

Produttore

Palo conico acciaio 7800mm verniciato grigio per illuminazione stradale