Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42515700
Cod. Produttore
42515700
Cod. EAN
8012952074611

Informazioni di prodotto

PALO CONICO 1481 H=6800MM GRAFITE
Palo conico in acciaio laminato a caldo, progettato per essere interrato, con attacco testa palo di diametro 60 mm. Realizzato in acciaio resistente e verniciato in polvere di poliestirene termoindurente di colore grafite, garantisce durabilità e protezione contro gli agenti atmosferici. Dotato di morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie e fusibili da 16A, è fornito in classe di isolamento II. La sua struttura è conforme alle normative CE e ai test di laboratorio per la resistenza al carico del vento secondo le norme EN 40-3-1 e il DM 14/01/2008. Il palo pesa 48 kg ed è ideale per installazioni di illuminazione esterna, offrendo robustezza e affidabilità. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio da interrare

colore

Altro

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

127 mm

A cono

Produttore

Palo conico acciaio 6800mm grafite illuminazione esterna