Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42515600
Cod. Produttore
42515600
Cod. EAN
8012952037906

Informazioni di prodotto

PALO CONICO 1481 H=5500MM GRAFITE
Palo conico in acciaio laminato a caldo da interrare, progettato per applicazioni di illuminazione esterna. Il corpo è realizzato in acciaio resistente, con attacco testa palo di diametro 60 mm. Dotato di due fusibili da 16A e morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie con derivazione da 2,5 mmq, garantisce sicurezza e facilità di collegamento. La verniciatura è eseguita con polvere di poliestirene termoindurente, conferendo al palo una finitura grafite elegante e durevole nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative CE e testato per resistere alla spinta del vento secondo le norme EN 40-3-1, assicurando affidabilità in diverse condizioni ambientali. Peso di 36 kg e altezza di 5500 mm. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio da interrare

colore

Altro

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

102 mm

A cono

Produttore

Palo conico acciaio 5500mm per illuminazione esterna grafite