Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42515000
Cod. Produttore
42515000
Cod. EAN
8012952037852

Informazioni di prodotto

PALO CONICO 1481 H=3500MM GREY9007
Palo conico in acciaio laminato a caldo, progettato per essere interrato, con altezza di 3500 mm e peso di 20 kg. La struttura presenta una fissazione per testa colonna di diametro 60 mm e dispone di due fusibili da 16A, un bornero estraibile a 4 poli/3 vie da 10 mm² e una derivazione da 2,5 mm². Il palo è verniciato con polvere di poliestirene termoindurente di colore grigio (Grey 9007), garantendo resistenza e durabilità. Conforme alle normative CE, è progettato per resistere alla pressione del vento secondo la norma EN 40-3-1, permettendo l’installazione di composizioni luminose adatte a diverse applicazioni di illuminazione pubblica e urbana. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio da interrare

colore

Altro

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

89 mm

A cono

Produttore

Palo conico acciaio 3500mm grigio per illuminazione stradale