Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42861900
Cod. Produttore
42861900
Cod. EAN
8012952355925

Informazioni di prodotto

PALO CONICO 1278 H=5600MM NERO
PALO CONICO 1278 H 5600MM NEROl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: Conico

colore

Nero

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Altro

diametro estremità del piedistallo

154 mm

A cono

Produttore

Palo conico 1278 altezza 5600 mm colore nero per illuminazione esterna LED