Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42861800
Cod. Produttore
42861800
Cod. EAN
8012952355840

Informazioni di prodotto

PALO CONICO 1278 H=4600MM NERO
Il palo conico modello 1278 è realizzato in fibra di vetro, un materiale resistente alla corrosione e caratterizzato da un'elevata resistenza meccanica, con stabilizzazione ai raggi UV per garantire durabilità nel tempo. La sua forma conica e il colore nero conferiscono un aspetto elegante e funzionale, ideale per l'illuminazione esterna. Il palo ha un'altezza di 4600 mm e un peso di 17 kg, rendendolo stabile e robusto per l'installazione in ambienti urbani o residenziali. È conforme alle normative CE, assicurando standard di qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Conico

colore

Nero

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Altro

diametro estremità del piedistallo

137 mm

A cono

Produttore

Palo conico fibra vetro 4600 mm nero illuminazione esterna