› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Palo conico acciaio base antracite 4000mm esterni

Cod. Rexel DS42508700
Cod. Produttore 42508700
Cod. EAN 8012952167207

Informazioni principali

  • Corpo: acciaio laminato a caldo
  • Altezza: 4000 mm
  • Colore: antracite
  • Fissaggio palo: ø60 mm
  • Verniciatura: polvere poliestirene termoindurente
  • Fusibili: 2 x 16A
  • Classe isolamento: II
  • Serie: 1480

Descrizione del prodotto

Palo conico in acciaio laminato a caldo con base, caratterizzato da un attacco testa palo di 60 mm. La struttura è verniciata con polvere di poliestirene termoindurente di colore antracite, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il palo è dotato di 2 fusibili da 16A e di una morsettiera estraibile a 4 poli/3 vie, con capacità di derivazione fino a 2,5 mm². Il design con base richiede l'acquisto di 4 tirafondi per il fissaggio interrato, assicurando stabilità e sicurezza. Il prodotto è conforme alle normative CE e sottoposto a test di laboratorio per la verifica della resistenza al vento secondo la norma EN 40-3-1, rendendolo adatto per installazioni in esterni con elevate sollecitazioni ambientali. Il peso complessivo è di 30,8 kg, ideale per applicazioni di illuminazione pubblica o urbana che richiedono robustezza e affidabilità. Descrizione del produttore: palo conico in acciaio con base

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

Tipologia

Bottiglia/cono

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

89 mm

A cono

Palo conico acciaio base antracite 4000mm esterni