Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42675100
Cod. Produttore
42675100
Cod. EAN
8012952109962

Informazioni di prodotto

PALO ACCIAIO 1416 H=8800MM GRAFITE
Palo in acciaio cilindrico dal profilo robusto e professionale, con diametro di 159 mm e altezza di 8800 mm. Progettato per sistemi di illuminazione in contesti urbani, residenziali e architettonici, offre un’elevata flessibilità di progettazione e ottime prestazioni strutturali. Realizzato in acciaio laminato a caldo, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Verniciato con polvere di poliestere termoindurente di colore grafite, è disponibile con fissaggio a platina per posa in superficie o da interrare per un ancoraggio solido e discreto. Dotato di accessori come fusibili da 16 A e bornier estraibile a 4 poli, è conforme alle normative CE e testato in laboratorio per la resistenza alle sollecitazioni del vento secondo la norma EN 40-3-1. Peso indicativo 122 kg. Descrizione del produttore: Palo in acciaio 159 da interrare

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Acciaio

forma sfalsata

diametro estremità del piedistallo

159 mm

Produttore

Palo acciaio 159 mm h8800 mm grafite per illuminazione esterni