Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42506500
Cod. Produttore
42506500
Cod. EAN
8012952115291

Informazioni di prodotto

PALO ACCIAIO 1487 H=7800MM GRAFITE
Palo in acciaio con diametro Ø102 mm dal profilo solido ed essenziale, progettato per applicazioni di illuminazione in ambienti residenziali, urbani e architettonici. La struttura garantisce un'elevata resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. Verniciato con polvere di poliestere termoindurente di colore grafite, è disponibile con base per installazione a terra, assicurando un fissaggio stabile e discreto. Dotato di sportello in alluminio pressofuso con fusibili da 16A e morsettiera estraibile a 4 poli, rappresenta una soluzione affidabile per l’illuminazione esterna. Il peso del palo è di 60 kg e il diametro di fissaggio è di 102 mm. Descrizione del produttore: palo da interrare

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

Produttore

Palo acciaio Ø102mm h7800mm verniciato grafite per illuminazione stradale