Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42677100
Cod. Produttore
42677100
Cod. EAN
8012952110425

Informazioni di prodotto

PALO ACCIAIO 1418 H=7800MM GRAFITE
Palo cilindrico in acciaio laminato a caldo, progettato per interramento, con diametro variabile da 102 a 159 mm. La struttura è rifinita con verniciatura a polvere di poliestirene termoindurente di colore grafite, che garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. La testa della colonna presenta una fissazione ø60 mm, dotata di due fusibili da 16A e un bornero estraibile a 4 poli/3 vie con derivazione da 2,5 mm², conforme alla classe di isolamento II. Il palo pesa 70 kg ed è marcato CE, con prove di laboratorio che ne attestano la resistenza al carico del vento secondo la normativa EN 40-3-1, rendendolo idoneo per applicazioni di illuminazione esterna in contesti urbani e stradali. Descrizione del produttore: Palo in acciaio 102-159 da interrare

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Acciaio

forma sfalsata

diametro estremità del piedistallo

159 mm

Produttore

Palo acciaio verniciato grafite 7800 mm per esterni