Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42618700
Cod. Produttore
42618700
Cod. EAN
8012952088878

Informazioni di prodotto

PALO ACCIAIO 1493 H=6000MM GRAFITE
Palo in acciaio galvanizzato con base, caratterizzato da una forma cilindrica e una finitura in colore grafite ottenuta tramite verniciatura a polvere di poliestere termoindurente. Dotato di bornier estraibile a 4 poli da 16 mm² e due fusibili da 16 A, è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell’installazione di materiali elettrici per l’illuminazione esterna. La struttura è conforme alle normative CE e sottoposta a prove di laboratorio per la resistenza alla pressione del vento secondo la norma EN 40-3-1, rendendolo adatto all’uso in ambienti urbani e spazi pubblici. Disponibile su richiesta in diversi colori RAL, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, con un’altezza di 6000 mm che assicura un’adeguata elevazione per l’illuminazione stradale e di aree esterne. Descrizione del produttore: Palo con base

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

120 mm

Produttore

Palo acciaio galvanizzato 6000mm finitura grafite illuminazione esterna