Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42507500
Cod. Produttore
42507500
Cod. EAN
8012952109429

Informazioni di prodotto

PALO ACCIAIO 1485 H=7000MM GRAFITE
Palo in acciaio con diametro di 102 mm e profilo solido ed essenziale, progettato per applicazioni di illuminazione in ambienti residenziali, urbani e architettonici. La struttura garantisce un'elevata resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. Verniciato con polvere di poliestere termoidurente di colore grafite, è disponibile con piastra di fissaggio per installazione a superficie o da interrare, assicurando un fissaggio stabile e discreto. Il palo è dotato di porta di ispezione in alluminio pressofuso con fusibili da 16A e morsettiera estraibile a 4 poli. Il peso complessivo è di 91 kg e il diametro di fissaggio è di 102 mm. Conforme alle normative CE, rappresenta una soluzione robusta e affidabile per l’installazione di impianti di illuminazione esterna. Descrizione del produttore: palo con base

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

Produttore

Palo acciaio 7000mm grafite per illuminazione stradale