Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42618800
Cod. Produttore
42618800
Cod. EAN
8012952088885

Informazioni di prodotto

PALO ACCIAIO 1493 H=6800MM GRAFITE
Palo cilindrico in acciaio zincato con morsettiera asportabile a 4 poli da 16 mm² e dotato di 2 fusibili da 16A. Verniciato con polvere di poliestirene termoindurente di colore grafite, offre un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche. Progettato per applicazioni di illuminazione esterna, il palo è conforme alle normative CE e supporta l’installazione di accessori previa verifica della resistenza alla spinta del vento secondo la norma EN 40-3-1. Disponibile in diverse colorazioni su richiesta, è ideale per l’illuminazione stradale e di grandi aree, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Palo con base

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

120 mm

Produttore

Palo acciaio zincato 6800mm grafite illuminazione stradale