Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42615300
Cod. Produttore
42615300
Cod. EAN
8012952088854

Informazioni di prodotto

PALO ACCIAIO 1491 H=7800MM GRAFITE
PALO ACCIAIO 1491 H 7800MM GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: Palo da interrare

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

120 mm

Produttore

Palo acciaio grafite altezza 7800 mm per illuminazione LED esterni