Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42617900
Cod. Produttore
42617900
Cod. EAN
8012952084955

Informazioni di prodotto

PALO ACCIAIO 1491 H=8800MM GREY
Palo da interrare in acciaio zincato di alta qualità, verniciato con polvere di poliestirene termoindurente nel colore grey. Dotato di morsettiera asportabile a 4 poli con sezione da 16 mm² e 2 fusibili da 16A, garantisce sicurezza e facilità di collegamento. Il palo, di forma cilindrica e peso di 80 kg, è progettato per resistere alle sollecitazioni del vento secondo le normative EN 40-3-1 e DM 14/01/2008, assicurando robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di illuminazione stradale e urbana, si presta a supportare diverse tipologie di apparecchiature luminose, mantenendo elevate prestazioni e affidabilità. La finitura in vernice a polvere conferisce resistenza agli agenti atmosferici e un aspetto estetico sobrio e moderno. Descrizione del produttore: Palo da interrare

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

120 mm

Produttore

Palo acciaio zincato 8800mm grey per illuminazione stradale