Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42617800
Cod. Produttore
42617800
Cod. EAN
8012952084931

Informazioni di prodotto

PALO ACCIAIO 1491 H=7800MM GREY
Palo da interrare in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere di poliestere termoindurente di colore grigio. Il palo è cilindrico, con terminale rimovibile a 4 poli da 16 mm² e dotato di 2 fusibili da 16A. È progettato per garantire resistenza al carico del vento secondo le normative vigenti (DM 14/01/2008 e EN 40-3-1). Ideale per applicazioni di illuminazione esterna, offre una soluzione robusta e durevole per il fissaggio di apparecchi di illuminazione su strade e spazi pubblici. Disponibile su richiesta in vari colori RAL per adattarsi a diverse esigenze estetiche. Descrizione del produttore: Palo da interrare

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

120 mm

Produttore

Palo acciaio galvanizzato 7800mm grigio per illuminazione stradale