Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42617700
Cod. Produttore
42617700
Cod. EAN
8012952084917

Informazioni di prodotto

PALO ACCIAIO 1491 H=6800MM GREY
Palo da interrare in acciaio galvanizzato con finitura in polvere di poliestere termoindurente di colore grigio. Progettato per applicazioni di illuminazione pubblica, questo palo cilindrico garantisce robustezza e resistenza alle sollecitazioni ambientali e al carico del vento, conforme alla normativa EN 40-3-1. Dotato di un morsetto estraibile a 4 poli da 16 mm² con due fusibili da 16 A, assicura un collegamento sicuro e affidabile. Con un peso di 78,425 kg e altezza di 6800 mm, è ideale per installazioni stabili e durature in contesti urbani. Disponibile su richiesta in diverse colorazioni RAL per adattarsi a vari ambienti. Descrizione del produttore: Palo da interrare

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Acciaio

diametro estremità del piedistallo

120 mm

Produttore

Palo acciaio galvanizzato 6800mm illuminazione stradale grigio