Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42677500
Cod. Produttore
42677500
Cod. EAN
8012952110463

Informazioni di prodotto

PALO ACCIAIO 1418 H=9800MM GRAFITE
Palo cilindrico in acciaio laminato a caldo, progettato per l'interramento con diametro variabile da 102 a 159 mm. Il palo ha un'altezza di 9800 mm ed è verniciato con polvere di poliestirene termoindurente di colore grafite, garantendo resistenza e durabilità agli agenti atmosferici. È dotato di attacco testa palo ø60 mm, con 2 fusibili da 16A e morsettiera asportabile 4 poli/3 vie per una connessione sicura e funzionale. La struttura è conforme alle normative CE e ai test di laboratorio per la resistenza alla spinta del vento secondo la norma EN 40-3-1, assicurando affidabilità e sicurezza nelle installazioni di illuminazione esterna. Il peso complessivo è di 105 kg, rendendolo robusto e stabile per applicazioni urbane e stradali. Descrizione del produttore: Palo in acciaio 102-159 da interrare

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Acciaio

forma sfalsata

diametro estremità del piedistallo

159 mm

Produttore

Palo acciaio 9800mm grafite per esterni robusto