Descrizione del prodotto
Palo cilindrico in acciaio laminato a caldo, progettato per essere interrato con diametro variabile da 102 a 159 mm. Presenta un attacco testa palo da 60 mm e una morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie per connessioni fino a 10 mm² con derivazione da 2,5 mm². Verniciato con polvere di poliestirene termoindurente di colore grey, garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla spinta del vento secondo le norme EN 40-3-1 e DM 14/01/2008. Il palo, dal peso di 135 kg, è ideale per applicazioni di illuminazione esterna, offrendo solidità e durata nel tempo. La classe di isolamento è II e il prodotto è conforme alle marcature e test CE. Descrizione del produttore: Palo in acciaio 102-159 da interrare