Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42675200
Cod. Produttore
42675200
Cod. EAN
8012952109986

Informazioni di prodotto

PALO ACCIAIO 1416 H=9800MM GREY9007
Palo in acciaio ø 159 mm progettato per sistemi di illuminazione in contesti urbani, residenziali e architettonici. Caratterizzato da un profilo robusto e professionale, offre un'elevata flessibilità di progettazione grazie alla gamma di diametri disponibili. La costruzione in acciaio laminato a caldo garantisce resistenza strutturale e durabilità nel tempo. Il palo è dotato di fissaggio superiore ø 60 mm, con 2 fusibili da 16 A e morsettiera estraibile a 4 poli per un cablaggio sicuro e ordinato. La verniciatura è realizzata con polvere di poliestere termoindurente nel colore Grey9007, assicurando protezione e un aspetto estetico curato. Disponibile con piastra di fissaggio per installazione a terra o interrata per un ancoraggio solido e discreto. Conforme alle normative CE e testato in laboratorio secondo la norma EN 40-3-1 per la resistenza al carico del vento. Peso 134,5 kg. Descrizione del produttore: Palo in acciaio 159 da interrare

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Acciaio

forma sfalsata

diametro estremità del piedistallo

159 mm

Produttore

Palo acciaio ø159mm H9800mm per illuminazione esterni Grey9007