Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42675300
Cod. Produttore
42675300
Cod. EAN
8012952109993

Informazioni di prodotto

PALO ACCIAIO 1416 H=9800MM GRAFITE
Palo cilindrico in acciaio ø 159 mm, progettato per sistemi di illuminazione in contesti urbani, residenziali e architettonici. Caratterizzato da un profilo robusto e professionale, offre elevata flessibilità di design e ottime prestazioni strutturali. La costruzione in acciaio garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Verniciato con poliestere termoindurente di colore grafite, è disponibile con fissaggio a basamento per installazione a terra o interrata, assicurando un ancoraggio solido e discreto. Dotato di connessione mast-top ø 60 mm, fusibili da 16A e bornero estraibile, è conforme alle normative CE e testato per la resistenza al carico del vento secondo gli standard vigenti. Peso 134,5 kg. Descrizione del produttore: Palo in acciaio 159 da interrare

colore

Altro

Tipologia

Cilindrico

materiale

Acciaio

forma sfalsata

diametro estremità del piedistallo

159 mm

Produttore

Palo acciaio ø159mm h9800mm grafite per illuminazione esterni