Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DIS4261552118
Cod. Produttore
4261552118
Cod. EAN
8012952084948

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 7800 mm
  • Colore: Grigio
  • Serie: 1491
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Moderno e raffinato
  • Normative: Conforme ambientale
  • Efficienza: Risparmio energetico
Palo di supporto alto 7800 mm, realizzato in materiale resistente con finitura grigia. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e durata nel tempo, ideale per installazioni esterne che richiedono stabilità e affidabilità. La sua struttura è pensata per sostenere componenti elettrici in modo sicuro, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: PALO 1491 H 7800MM GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Palo supporto 7800 mm grigio per illuminazione esterni