Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42536000
Cod. Produttore
42536000
Cod. EAN
8012952094633

Informazioni di prodotto

Palo di illuminazione LED progettato per garantire efficienza e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con tecnologie di ultima generazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Illuminazione di qualità con gestione avanzata della luce
  • Design raffinato e rispetto delle normative ambientali
PALO 1477 H 4100MM GREY9007l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

numero di portelli per ispezione

1

materiale

acciaio

superficie

verniciato

Produttore

PALO 1477 H 4100MM GREY9007