›

PAD MINI LED 3K 8W marrone luce calda 3000K consumo ridotto per ambienti interni

Cod. Rexel AILMLL157015S3
Cod. Produttore LL157015S3
Cod. EAN 8012680601028

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore: Marrone
  • Tipo: Mini LED
  • Consumo energetico: Basso
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Serie: AILMLL157015S3

Descrizione del prodotto

PAD MINI LED 3K 8W di colore marrone, una soluzione compatta e moderna per l'illuminazione elettrica. Questo prodotto offre una luce calda a 3000 Kelvin con un consumo energetico efficiente di 8 watt, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione funzionale e di design. La tonalità marrone conferisce un aspetto elegante e si integra facilmente in diversi contesti, rendendo questo LED mini una scelta versatile per installazioni elettriche di qualità. Descrizione del produttore: PAD MINI LED 3K 8W marrone è un apparecchio di illuminazione a LED compatto e moderno, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di qualità. Con una potenza di 8 watt e una temperatura colore di 3000 Kelvin, offre una luce calda ideale per creare ambienti accoglienti. Il design in colore marrone si integra facilmente in diversi contesti, combinando funzionalità ed estetica. Questo prodotto è adatto per chi cerca una soluzione luminosa a basso consumo energetico senza rinunciare allo stile.
PAD MINI LED 3K 8W marrone luce calda 3000K consumo ridotto per ambienti interni