› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

PACT MCR-V2-8020-105-2000-5A-1

Cod. Rexel CX2320571
Cod. Produttore 2320571
Cod. EAN 4055626246901

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24 V DC / 10 A
  • Capacità: 8 kJ
  • Montaggio: Guida DIN
  • Accumulatore: Condensatore doppio strato
  • Interfaccia: USB Modbus/RTU
  • Serie: QUINT4
  • Software: POWER MANAGEMENT SUITE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS QUINT DC con capacità integrata, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, USB (Modbus/RTU), Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A / 8 kJ incl. adattatore universale per il fissaggio su guida DIN UTA 107. Per la parametrizzazione può essere utilizzato il software POWER MANAGEMENT SUITE (cod. art. 1252232) dall'area di download.

Caratteristiche tecniche

larghezza

118 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

peso

1,579 kg

tipo di tensione di alimentazione

DC

connettore d'ingresso

Altro

Tensione d'ingresso

22,5 ... 30 V

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

PACT MCR-V2-8020-105-2000-5A-1