Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CX2924236
Cod. Produttore
2924236
Cod. EAN
4046356463676

Informazioni di prodotto

Isolatore di alimentazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ex i-L'isolatore galvanico di alimentazione convertitori e l'isolatore galvanico d'ingresso trasmettono segnali alimentati o attivi da 0 mA / 4 mA ... 20 mA dalla zona Ex con separazione galvanica a due carichi nell'area sicura. numero di canali: 1, Trasparenza HART, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Connessione Push-in

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

12,5 mm

altezza

107,9 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

1,8 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

2

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

carico

450 ... 450 Ohm

Produttore

PACT MCR-V2-6015-85-1250-1A-1