Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Trasformatore di corrente a innesto
diametro dell'apertura
42 mm
corrente nominale primaria In
600 A
potenza apparente nominale secondaria
10 VOLT_AMPERE
Corrente nominale secondaria
5 A
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
classe di precisione
Altro
Apertura in altezza
12 ... 12 mm
Apertura in larghezza
50 ... 50 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile