Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
CX1013119
Cod. Produttore
1013119
Cod. EAN
4017918013530

Informazioni di prodotto

Portacartellini per conduttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 2 ... 3,5 mm, tipo di montaggio: agganciare, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

larghezza

15 mm

altezza

5,6 mm

materiale

Altro