›

P31-SEPARATORE CIRCUTI ACC L 1M H 7

Cod. Rexel LEX9A72G
Cod. Produttore X9A72G
Cod. EAN 3414972197151

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 1 m
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Kit messa a terra: Incluso
  • Serie: P31+
  • Tipo: Separatore circuiti
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatori per accessori. Altezza: 75 mm. Lunghezza: 1 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita con n. 1 kit di messa a terra

Caratteristiche tecniche

Serie

P31

P31-SEPARATORE CIRCUTI ACC L 1M H 7