Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE211-60139
Cod. Produttore
211-60139
Cod. EAN
4031026129518

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Serie: HP-Series
  • Ø foro fissaggio: 5,2 mm
  • Ø legatura max: 22 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Protezione al fuoco: UL 94 V2
  • Certificazioni: EN 45545-2, RoHS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: P-Clip in poliammide. Buona resistenza alle alte temperature ed elevata resistenza meccanica. Sono diponibili in diverse misure per qualsiasi applicazione. Possono essere utilizzate senza fascette. Per fissaggi di cavi permanenti o semi-permanenti, questa gamma di P-Clip può essere utilizzata in molteplici settori. Il peso leggero la rende ideale all'utilizzo nel settore aeronautico e aerospaziale, dove è fondamentale minimizzare il peso e mantenere un fissaggio resistente.

colore

Altro

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

22 mm

adatto in area antincendio

diametro

22 ... 22 mm

Serie

HP Series

Produttore

P-Clip poliammide PA66 naturale 22mm resistente alte temperature fissaggio cavi aeronautico aerospaziale