Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE211-60049
Cod. Produttore
211-60049
Cod. EAN
4031026129402

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide PA66
  • Colore: Naturale
  • Dimensione: 8 mm
  • Altezza: 4 mm
  • Resistenza: Alta temperatura
  • Applicazioni: Fissaggio cavi
  • Peso: Leggero
  • Serie: HP-Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: P-Clip in poliammide. Buona resistenza alle alte temperature ed elevata resistenza meccanica. Sono diponibili in diverse misure per qualsiasi applicazione. Possono essere utilizzate senza fascette. Per fissaggi di cavi permanenti o semi-permanenti, questa gamma di P-Clip può essere utilizzata in molteplici settori. Il peso leggero la rende ideale all'utilizzo nel settore aeronautico e aerospaziale, dove è fondamentale minimizzare il peso e mantenere un fissaggio resistente.

colore

Altro

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

8 mm

adatto in area antincendio

diametro

8 ... 8 mm

Serie

HP Series

Produttore

P-CLIP PA66 NATURALE 8MM H4P