Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE211-60159
Cod. Produttore
211-60159
Cod. EAN
4031026129532

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Ø legat. max: 25,5 mm
  • Ø foro fiss. (FH): 5,2 mm
  • Larghezza (W): 12,0 mm
  • Metodo di fissaggio: Foro filettato
  • Temp. esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Serie: HP-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: P-Clip in poliammide. Buona resistenza alle alte temperature ed elevata resistenza meccanica. Sono diponibili in diverse misure per qualsiasi applicazione. Possono essere utilizzate senza fascette. Per fissaggi di cavi permanenti o semi-permanenti, questa gamma di P-Clip può essere utilizzata in molteplici settori. Il peso leggero la rende ideale all'utilizzo nel settore aeronautico e aerospaziale, dove è fondamentale minimizzare il peso e mantenere un fissaggio resistente.

colore

Altro

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

25,5 mm

adatto in area antincendio

diametro

25,5 ... 25,5 mm

Serie

HP Series

Produttore

P-Clip PA66 naturale 25,5 mm resistente alte temperature fissaggio cavi aerospaziale aeronautico